C-serre-joint avec filetage fin métrique, poignée en T, max. 53 mm capacité de serrage, 38 mm profondeur de serrage

Réf.: 420-053
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 420-053
EAN / GTIN 4027474604752
Réf. fabricant 420-053
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les C-serre-joints avec filetage fin métrique de la série 420 sont utilisés pour comprimer et maintenir plusieurs pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. Le serre-joint assure une utilisation précise et dosée de la force grâce à la broche avec filetage métrique. La série 420 est équipée d'une poignée à genouillère, permettant un serrage particulièrement ferme.
  • Force de serrage jusqu'à 4.000 N
  • Les broches légères assurent une transmission de force encore plus élevée

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 73 mm
  • Largeur totale [inch]: 2 7/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 53 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 2 1/16
  • Longueur totale [mm]: 125 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 15/16
  • Matériau de la poignée: Acier à outils
  • Version à une main: Non
  • Avec antidérapant: Non
  • Matériau des mâchoires: Fonte malléable
  • Portée [mm]: 38 mm
  • Longueur des mâchoires [mm]: 20 mm
  • Longueur des mâchoires [inch]: 13/16
  • Largeur des mâchoires [mm]: 20 mm
  • Force de serrage [N]: 1.500 Nm
  • Largeur de mâchoire [pouce]: 13/16
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Portée - saillie de la pince [mm]: 53 mm / 38 mm