Touche conique, P=3,5-5 mm 40Z-f 44FZ-f M

Réf.: 4173404
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4173404
EAN / GTIN 4059192006976
Réf. fabricant 4173404
Article hors catalogue L40100 461
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cône, métrique 60°, pas 3,5 - 5 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en mm (proxy): vrai
  • Nom du groupe de produits: Micromar
  • Type de filetage: Métrique 60
  • Nom du groupe de produits: Micromètres
  • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure pour diamètre sur flancs, filetage métrique intérieur (60°)
  • Catégories d'accessoires (eShop): Inserts de mesure pour diamètre sur flancs, filetage métrique extérieur (60°)
  • Type d'insert de mesure: Cône
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage mâle et femelle
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Type de produit: 40 Z
  • Pas de vis en mm: 3,5 - 5
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm