Touche femelle, P=9,0 mm 40Z-f 852-f 853-f Tr

Réf.: 4173259
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
Type de produit Touches de mesure

Identification et classification

Référence article 4173259
EAN / GTIN 4059192006860
Réf. fabricant 4173259
Article hors catalogue L40100 883
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

  • Insert de mesure fileté, cran de mire, trapèze 30°, pas 9 mm , L = 15.5mm, ø = 3,5 mm

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Pas de vis en mm (proxy): vrai
  • Type de filetage: Trapèze 30
  • Nom du groupe de produits: Micromar, Marameter
  • Nom du groupe de produits: Micromètres, Instruments de mesure indicatifs
  • Type d'insert de mesure: Cime
  • Désignation du produit: Inserts de mesure du filetage
  • Caractéristique du filetage: Diamètre des flancs, filetage extérieur
  • Pas de vis en TPI (proxy): faux
  • Norme de filetage: DIN 103
  • Type de produit: 40 Z
  • Alésage de réception: 3,5
  • Longueur (mm): 15.5 mm
  • Pas de vis en mm: 9