44 Cms1 Jeu de micromètre 100-150mm

Réf.: 4168020
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
Métrologie analog
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Identification et classification

Référence article 4168020
EAN / GTIN 4059192005863
Réf. fabricant 4168020
Article hors catalogue L40080 941
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Pièces de commande et d'affichage chromées mates anti-reflets
  • Construction tubulaire légère à haute rigidité
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Dispositif de blocage
  • Surfaces de mesure sphériques, armées au carbure
  • Rallonges interchangeables 44 Cv avec dimensions d'extrémité cylindriques montées sur ressort dans des douilles de protection pour élargir la plage de mesure
  • Douilles de protection chromées mates

Description:

Micromètre d'intérieur en kit Micromar 44 Cms 1
  • Pour mesurer de grands diamètres intérieurs
  • DIN 863-4 Plage de mesure : 100 - 150 mm
  • aleur de graduation_mm : 0.01 mm
Livraison: Tête de mesure 44 Cm, à partir de la plage de mesure 100-150 mm avec rallonges 44 Cv, étui

Caractéristique(s):

  • Application: Pour la mesure de diamètres intérieurs et de distances, ainsi que pour l'utilisation en tant que cales d'épaisseur réglables pour le réglage de distances parallèles par ex.
  • Plage de mesure: 100 - 150 mm
  • Valeurs de graduation mm: 0,01
  • Dimension e en mm: 18 mm
  • Dimension b en mm: 16 mm
  • Dimension a en mm: 5 mm
  • Dimension c en mm: 2 mm
  • Dimension d en mm: 2 mm
  • Pas de la broche_mm: 0.5 mm

Norme:

DIN 863-4

Produits adaptés