40 EWRi-L Micromètre Digital av rapide 75-100mm

Réf.: 4157023
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 4157023
EAN / GTIN 4059192058555
Réf. fabricant 4157023
Article hors catalogue L40080 2596
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Tige de mesure inoxydable, entièrement trempée et rectifiée
  • Tige de mesure et enclume armées au carbure
  • QUICK DRIVE Réglage rapide
  • Tige non rotative
  • Cliquet étiré
  • Etrier en acier peint, isolé thermiquement

Description:

Micromètre numérique Micromar 40 EWR-L Plage de mesure 75 - 100 mm
  • Pour éviter d'endommager la pièce : La broche non rotative a un contact palpant, ce qui permet d'éviter les traces de rayures, par exemple : à cause de restes de poussière de ponçage sur des surfaces sensibles et finement usinées
  • Mesure parfaitement adaptée aux feuilles métalliques fines, sans que celles-ci ne soient tordues et donc déformées
  • Mesure des flancs de filets au moyen de fils de mesure de filets : Les deux supports de fils de mesure restent toujours en position d'engagement l'un par rapport à l'autre grâce à la broche qui ne tourne pas.
Interface de données : MarConnect (bidirectionnel), USB, Digimatic
IP Degré de protection : IP 65
Norme d'usine
Valeur d'incrément en chiffres mm/pouce 0.001 / .00005″
Livraison: Pile, mode d'emploi, cote de réglage (à partir de la plage de mesure 25-50 mm), étui

Caractéristique(s):

  • Application:
  • Plage de mesure: 3 - 4″
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.001 / .00005″
  • Force de mesure (texte): 5 - 10
  • Dimension c en mm: 107 mm
  • Dimension a en mm: 57 mm
  • Dimension b en mm: 13 mm
  • Hauteur des chiffres: 10 mm
  • Diamètre de la broche_mm: 6.5 mm
  • Pas de la broche_mm: 5 mm
  • Limite d'erreur_µm: 3 µm
  • Écart de parallélisme en µm: 3 µm
  • Ecart de planéité en µm: 0.6 µm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés