30 EWR Jauge num. IP67 500mm 500 mm/20″ 0,01 mm/.0005″ w.c.

Réf.: 4126654KAL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 4126654KAL
EAN / GTIN 4059192064716
Réf. fabricant 4126654KAL
Article hors catalogue L40080 111655
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Description:

Jauge de profondeur numérique MarCal 30 EWR
Étendue de mesure: 0 - 500 mm
Résolution mm/inch: 0,01 mm / 0,0005 inch
Interface de données: USB, Opto RS-232C, Digimatic
Classe de protection IP: IP 67
Contenu de la livraison: Pile, Rapport de contrôle, Guide de l'utilisateur, Étui