{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Dim. ext., L | 275 mm | |
| Dim. ext., l | 125 mm | |
| Dim. ext., H | 43 mm | |
| Longueur en G | 11 | |
| Largeur en G | 5 | |
| Dim. int., L | 266 mm | |
| Dim. int., l | 103 mm | |
| Dim. int., H | 33 mm | |
| Type de produit | Boîtes |
| Référence article | 412474 MS150 | |
| EAN / GTIN | 4062406698034 | |
| Réf. fabricant | 412474 MS150 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |