Tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric TORX® avec 6 slimBits

Réf.: 41158
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
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 41158
EAN / GTIN 4010995411589
Réf. fabricant 41158
Article hors catalogue L60070 3632
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Augmente votre efficacité: Wiha LiftUp electric gain de 75 % de volume, 50 % de poids, pour 100 % de productivité.
  • Prend soin de votre santé: Ei teräviä irtokärkiä, kaikki kärjet ovat turvallisesti kahvan sisällä.
  • Offre une protection maximale: Chaque outil est testé individuellement à 10 000 V AC et homologué pour 1 000 V AC.
  • Augmente votre sécurité: Les embouts slim garantissent un accès facile et protégé aux vis situées en profondeur.
  • Application: Convient pour le vissage à proximité de pièces sous tension jusqu'à 1 000 V AC, en particulier pour l'utilisation mobile.
  • Indication: A ne pas utiliser avec les embouts des formes C 6,3 et E 6,3.
  • Prélèvement des embouts simple et rapide
  • Gain de place de 75 %
  • Les embouts slim permettent d’accéder aux vis situées en profondeur grâce à l’isolation encastrée
  • Extensible et compatible avec les produits Vario Family
  • Travail sûr jusqu'à 1 000 V CA
  • Le tournevis avec magasin d'embouts LiftUp electric est le compagnon idéal pour tout électricien en déplacement. Le rangement d'embouts logé dans le manche offre place pour 6 embouts simBits courants et sort du magasin d'une pression sur un bouton. Ceci garantit un prélèvement simple des embouts. L'étui ClicFix éprouvé accepte tous les embouts de manière sûre et les verrouille de manière fiable. Cette technologie fait du magasin d'embouts un tournevis d'utilisation universelle. En ce qui concerne la sécurité également, le porte-embout à magasin offre le maximum possible. Tant le porte-embout à magasin que les embouts slimBits contenus sont certifiés selon la norme internationale IEC 60900. Les embouts slimBits élancés de 75 mm de long garantissent grâce à l'isolation de protection entièrement intégrée dans la zone avant de l'embout un accès parfait aux bornes à vis et à ressort situées en profondeur. Un autre point positif est le capuchon rotatif, qui garantit une manipulation confortable.
  • Les embouts slimBits 6 mm sont uniquement utilisables dans le porte-embout slimVario® et le porte-embout slimTorque VDE (système dynamométrique VDE).
  • Fabriqué selon IEC 60900.

Caractéristique(s):

  • Certifié VDE: Oui
  • Outillage pour l'électricité: Oui
  • Libre-service - Emballage: Oui
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Embout slim electric TORX® T8 x 75 mm (35506)
  • 1x Embout slim electric TORX® T9 x 75 mm (41160)
  • 1x Embout slim electric TORX® T10 x 75 mm (35507)
  • 1x Embout slim electric TORX® T15 x 75 mm (35508)
  • 1x Embout slim electric TORX® T20 x 75 mm (35509)
  • 1x Embout slim electric TORX® T25 x 75 mm (36071)

Produits adaptés