16 EWRi-RW P.A.C. numér. 150mm IP67, i-wi

Réf.: 4103381
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Plage de mesure 150 mm
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Identification et classification

Référence article 4103381
EAN / GTIN 4059192057251
Réf. fabricant 4103381
Article hors catalogue L40080 1943
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières rodées
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydables
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux réfrigérants et aux lubrifiants
  • Râcleur de saleté dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique pour applications spéciales MarCal 16 EWRi-RW Plage de mesure : 0 - 150 mm
  • Incrément numérique mm/inch : 0.01 / .0005″
  • Interface de données : Integrated wireless
  • IP Degré de protection : IP 67
Livraison: pile, mode d'emploi, étui

Caractéristique(s):

  • Type d'étalonnage: Non calibré
  • Type de produit: 16 EWRi-RW
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 6″
  • Plage de mesure: 0 - 150 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .002″
  • Dimension d en mm: 235 mm
  • Dimension b en mm: 40 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.05 mm

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés