PAC Numérique 200mm - 16 EWR Jauge Ronde - Certif d'étalonn

Réf.: 4103305DKS
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Plage de mesure 0 mm - 200 mm
Métrologie digital
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 4103305DKS
EAN / GTIN 4059192058296
Réf. fabricant 4103305DKS
Fabricant/personne responsable MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Indicateur numérique à fort contraste
  • Vis de blocage en haut
  • Glissières de guidage rodées
  • Lames de mesure pour mesure intérieure
  • Coulisseau et rail trempés, inoxydable
  • Système de mesure par paliers
  • Prêt à mesurer immédiatement grâce au système de référence
  • Glissières surélevées pour protéger la règle
  • Excellente résistance à la poussière, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
  • Râcleur d'impuretés dans le coulisseau

Description:

Pied à coulisse numérique MarCal 16 EWR Plage de mesure : 0 - 200 mm
  • Incrément numérique mm/pouce : 0.01 / .0005″
  • Cote de profondeur : carré
  • Interface de données : sans
  • Roue de friction : true
  • Indice de protection IP : IP 67

Caractéristique(s):

  • Fonction: Inversion du sens de comptage
  • Type de produit: 16 EEE
  • Valeur de la graduation des chiffres mm/pouce: 0.01 / .0005″
  • Plage de mesure: 0 - 8″
  • Plage de mesure: 0 - 200 mm
  • Limite d'erreur en pouces: .001″
  • Dimension d en mm: 285 mm
  • Dimension b en mm: 50 mm
  • Dimension c en mm: 19 mm
  • Dimension e en mm: 16 mm
  • Hauteur des chiffres: 11 mm
  • Dimension a en mm: 10 mm
  • Limite d'erreur (mm): 0.03 mm

Norme:

ISO 13385-1

Téléchargements et documents

Produits adaptés