Veste haute visibilité 4XL

Réf.: 4064181133994XL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
Couleur gelb / schwarz
Taille unisexe 4XL
Type de produit Veste de signalisation

Identification et classification

Référence article 4064181133994XL
EAN / GTIN 7330509519493
Réf. fabricant 4064181133994XL
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
65% polyester, 35% coton, sergé, finition déperlante, 240g/m²

Détails
Poche d'identité amovible
Soufflet au dos
Collet haut avec fermeture à glissière

Finition
Hauteur réglable fermeture auto-agrippante, dos allongé
Fin de manche réglable fermeture auto-agrippante

Poches
Poche poitrine avec fermeture à glissière, Poche poitrine avec poche téléphone et poche stylo
Poches intérieures
Poche téléphone intérieure
Poches avant avec fermeture à glissière

Fonctionnalité
Champ de couleur sombre dans les sections à forte exposition à la saleté

Reflex
Bandes réfléchissantes de 50 mm de large, Bande réfléchissante sur le corps, les manches et les épaules
Fermeture frontale
Fermeture éclair plastique unidirectionnelle cachée

Lavage
Linge industriel EN ISO 15797

Description:

  • Veste de travail haute visibilité conçue pour être vue dans toutes les directions - même en se baissant
  • Le matériau durable, léger et déperlant assure un grand confort et une fonctionnalité optimale
  • Avant plus court pour une liberté de mouvement maximale, dos plus long pour une meilleure protection sur le bas du dos
  • Des poches faciles d'accès pour tous vos besoins, combinées à un bon ajustement, un matériau confortable, une fonction et une sécurité renforcée font de cette veste le nec plus ultra pour un travail acharné par une journée chaude
  • Certifié selon la norme EN ISO 20471, classe 3

Norme:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • Combination Certification C ->S
  • EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3