Micromètre numérique à broche non tournante Pouces/Métriques, 3-4"

Réf.: 406-353-30
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
Métrologie digital
Type de produit Micromètres

Identification et classification

Référence article 406-353-30
EAN / GTIN 4946368689845
Réf. fabricant 406-353-30
Article hors catalogue L40010 13011
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces micromètres sont équipés d'une broche non rotative et vous offrent les avantages suivants : Broche coulissante, non rotative. Un cliquet garantit une mesure reproductible. Sortie de données Digimatic.

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 3 - 4
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001 mm
Précision : 0,0002″
Valeur limite de l'écart de mesure J MPE : ±2.0E-4″
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ø18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
Force de mesure : 3-8
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : Incl. boîte, étalon de réglage (à partir de 25 mm), clé de réglage
Alimentation en énergie : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 2,4 ans

Produits adaptés