Indicateur à levier P-LINE, Type: 215GL

Réf.: 405546 215GL
Remise
577,00 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 30 nov. 2025
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: ISO 9493

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série P-LINE
Norme ISO 9493
Plage d'indication par sens 1,2 mm
Lecture 0,002 mm
Longueur bras palpeur 36 mm
Force de mesure 0,2 N
Métrologie analogique
⌀ corps max 40 mm
Type de produit Indicateurs à levier

Identification et classification

Référence article 405546 215GL
EAN / GTIN 7630041152395
Réf. fabricant 01810406

Description

Exécution:

La nouvelle série P-LINE incarne la qualité globale et la haute précision de la célèbre marque COMPAC. Ces instruments sont incontournables dans le domaine des indicateurs à levier et doivent leur succès à la plage de mesure disponible allant jusqu’à 3 mm.

Les touches et les plages de mesure disponibles sont les plus longues du marché tout en offrant des performances de mesure exceptionnelles (ISO 9493).

L’indicateur à levier est indispensable pour la détection des erreurs de forme et de position. Il est idéal pour mesurer le voile axial et radial.

Les matériaux de haute qualité utilisés et les décennies d’expérience dans le domaine de la métrologie font de cette nouvelle gamme de produits une référence incontestée.

Le cadran a été modernisé et est plus facile à lire grâce aux chiffres plus grands. Le cadran blanc pur offre un meilleur contraste et les segments circulaires ont été redessinés.

Données d'utilisation:

Plage de mesure (mm): 1,2
Résolution (mm): 0,002
Cadran, diamètre (mm): 40
Plage / rotation (mm): 0,2
Echelle circulaire: 0 - 10 - 20
Longueur de la touche de mesure (mm): 36
Erreur d’affichage dans la plage de mesure (avec tige rétractée et déployée) MPEtot (µm): 26
Erreur d’affichage dans la plage de mesure (avec tige rétractée et déployée) MPEE (µm): 20
Erreur d’affichage partielle (sur 1 rotation) MPEP (µm): 10
Erreur d’affichage partielle (sur 1/2 rotation) MPEP (µm): 6
Erreur d’affichage partielle (sur 1/10 rotation) MPEP (µm): 2
Hystérésis de l’erreur d’affichage MPEH (µm): 8
Répétabilité de l’erreur d’affichage MPER (µm): 1,5
Force de mesure (N): 0,2
Filetage de fixation de la touche de mesure: M1,6