Clé à fourche double petite ELECTRIC SW 13/64″ L.78mm

Réf.: 40461313
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
Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 40461313
EAN / GTIN 4018754019946
Réf. fabricant 40461313
Article hors catalogue L60010 1685
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Kleine Doppelmaulschlüssel ELECTRIC 12a CodeNr.40461313 Chrome-Alloy-Steel, verchromt. Schlüsselweite 13/64 Lmm 78 Bmm 12,6 Amm 2 Gewicht g 7 Packnorm (Stück) 10
Caractéristiques:
  • en pouces, identiques Ouverture
  • version droite, position de la mâchoire à 15° et 75
  • construction stable, fine et légère
  • grande résistance à la flexion grâce au profilé en double T
  • surface agréable au toucher et à la peau grâce à la finition ronde de STAHLWILLE
  • Chrome Alloy Steel, chromé

Caractéristique(s):

  • a: 2 mm
  • Legierung

    Alliage: Chrome-Alloy-Steel, chromé
  • Longueur mm (L): 78 mm
  • Position de la mâchoire: 15/75°
  • Poids: 7 g
  • Ouverture de clé [pouce]: 13/64 ″
  • Clé de 1 [pouce]: 13/64 ″
  • Clé de 2 [pouce]: 13/64 ″