Description:
	
	
                
                    
		Pour un ponçage agressif à enlèvement de matière maximal sur les matériaux durs, résilients et faiblement thermoconducteurs. Performance maximale constante grâce à un grain céramique auto-affûtant. Des agents abrasifs actifs combinés au revêtement améliorent l'enlèvement de matière, évitent l'encrassement et permettent un ponçage sans échauffement. Conformément à la norme ISO 2421, les manchons abrasifs portent la désignation « manchons abrasifs cylindriques ». GSB = manchons abrasifs en grands emballages
                
                
            
                
	
		Caractéristique(s):
	
	
                
                    
		- Tr/min, opt., de: 19000 RPM
 - Tr/min, opt., jusqu’à: 26000 RPM
 - Ø intérieur, petit: 14 mm
 - Abrasif: Grain céramique CO-COOL
 - Ø intérieur, métrique: 20 mm
 - Ø extérieur, métrique: 20 mm
 - Granulométrie: 80
 - Hauteur: 63 mm
 
 
                
                
            
                
	
		Avantage(s):
	
	
                
                    
		- La taille du conditionnement est adaptée à une consommation industrielle.
 - Maintien assuré des manchons abrasifs sur les porte-manchons grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
 - Durée de vie optimale grâce au procédé de fabrication spécial, y compris dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.
 - Rentabilité maximale grâce à un enlèvement de matière très élevé et à l'agressivité de l’abrasif.
 
 
                
                
            
                
	
		Utilisation:
	
	
                
                    
		- Recommandations d'utilisation: Pour changer les manchons abrasifs sans difficulté, il suffit d'appuyer dessus en tournant légèrement vers la droite, puis de les retirer. Ce faisant, laisser le porte-manchon dans la machine motrice. Pour assurer le bon maintien des manchons abrasifs sur leur support, il convient de respecter la vitesse de rotation minimale du porte-manchon. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
 - Tâches d’usinage: Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Égalisation; Grainage; Affûter; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
 - Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
 
 
                
                
            
                
	
		Matière(s):
	
	
                
                    
		- Matériaux pouvant être usinés: 
- Aluminium
 -  Fonte malléable
 -  Bronze
 -  Alliages à base de cobalt
 -  Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
 -  Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
 -  Acier inoxydable (INOX)
 -  Titane
 - Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Bronze; Alliages à base de cobalt; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Titane
 
 
 
                
                
            
                
	
		Livraison:
	
	
                
                    
		- Les porte-manchons doivent être commandés séparément.
 
 
                
                
            
                
	
		Remarque(s):
	
	
                
                    
		- La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 30 m/s.
 - Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
 - Les manchons abrasifs ne doivent pas dépasser du porte-manchon.