Disque à lamelles en feutre dur FFS Ø 125 mm, alésage 22,23 mm, pour travaux de polissage avec meuleuse d'angle

Réf.: 4007220936153
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques à lamelles

Identification et classification

Référence article 4007220936153
EAN / GTIN 4007220936153
Réf. fabricant 44371125
Article hors catalogue L51100 720
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • H (dure)

Description:

Les disques à lamelles feutre sont utilisés pour le prépolissage et polissage miroir de pièces de petite à moyenne taille. En raison de leur dureté et de leur souplesse, les disques à lamelles feutre sont utilisés lorsque les formes géométriques doivent être respectées avec exactitude. À cet effet, on emploie généralement des pâtes à polir diamant et des briques de pâte à polir.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 7650 RPM
  • Tr/min, opt.: 1500 RPM
  • Exécution: H (dure)
  • Largeur métrique: 22 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Adaptation optimale au contour grâce à une flexibilité élevée.
  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.
  • Charge thermique réduite sur la pièce à usiner.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser la version dure pour le pré-polissage des surfaces planes. Pour obtenir des surfaces très fines, il est possible d’utiliser successivement les versions dure et tendre.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Produits adaptés