Rondelle en feutre COMBICLICK CC-FR Ø 125 mm pour prépolissage et polissage miroir avec meuleuse d'angle

Réf.: 4007220936078
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220936078
EAN / GTIN 4007220936078
Réf. fabricant 42003025
Article hors catalogue L51100 702
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Le système COMBICLICK se compose d’un plateau d’appui spécialement conçu et d’un support stable à l’arrière de l’outil. Avec le plateau-support, les outils COMBICLICK peuvent être utilisés sur des meuleuses d’angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d’air élevé, ce qui réduit considérablement la charge thermique de l’abrasif et de la pièce à usiner. Le système de serrage rapide, le support robuste, le blocage sûr de l’outil et le système de refroidissement intégré entraînent, par rapport aux outils traditionnels, une réduction de la température de la pièce pouvant atteindre 30 %, une capacité d’enlèvement de copeaux supérieure de 25 %, une durée de vie supérieure de 30 % et une meilleure utilisation de l’abrasif. Convient pour le polissage avec des barres de pâte à polir, des pâtes abrasives ou des pâtes à polir diamantées en ponçage frontal sur des surfaces moyennes et grandes.

Caractéristique(s):

  • RPM, max. : 9650 RPM
  • RPM, opt. : 1500 RPM
  • ø extérieur métrique : 125 mm

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce à une durée de vie très élevée.
  • Travail précis pendant toute la durée de vie, car très indéformable.
  • Un système de serrage rapide innovant garantit une manipulation confortable et un affûtage sans échauffement.
  • Le changement d’outil extrêmement rapide et simple réduit les coûts de processus.
  • COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux pièces de serrage saillantes et d’obtenir une utilisation très élevée de l’abrasif disponible.

Utilisation:

  • Recommandations d’utilisation : Utiliser les rondelles feutre COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur des meuleuses d’angle à vitesse réglable. Pour de meilleures performances, utiliser à une vitesse de coupe recommandée de 5 à 10 m/s. On obtient ainsi un compromis idéal entre la performance de polissage, la charge thermique de la pièce à usiner et l’usure de l’outil. Lors du remplacement de la pâte à polir, utiliser un disque de feutre neuf et non utilisé.
  • Tâches d’usinage : Polissage
  • Types d’entraînement : Meuleuse d’angle ; Meuleuse d’angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • Veuillez commander les plateaux d’appui COMBICLICK séparément.
  • Pâtes abrasives et de polissage à commander séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.

Produits adaptés