Rondelle en non-tissé comprimée COMBICLICK CC PNER Ø 125 mm, mi-dure SIC fine pour la finition

Réf.: 4007220936047
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Nylons abrasifs

Identification et classification

Référence article 4007220936047
EAN / GTIN 4007220936047
Réf. fabricant 42002156
Article hors catalogue L51050 116
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • MH (mi-dur)

Description:

Le système COMBICLICK se compose d'un plateau-support spécial associé à une fixation stable à l'arrière de l'outil. Grâce à ce plateau-support, il est possible d'utiliser les outils COMBICLICK sur les meuleuses d'angle courantes. La géométrie particulière des fentes de refroidissement assure un débit d'air élevé permettant de réduire la contrainte thermique exercée sur l'abrasif et sur la pièce à usiner. L'effet cumulé du système de serrage rapide, de la fixation robuste, de la fiabilité du blocage de l'outil et du système de refroidissement intégré permet d'obtenir, dans le meilleur des cas, une baisse de 30 % de la température de la pièce usinée, une augmentation des performances d'enlèvement de matière de 25 %, un allongement de la durée de vie de 30 % et une amélioration de l'utilisation de l'abrasif. La version est idéale pour l'obtention d'une finition de surface homogène et très fine qui, selon les exigences, suffit à la préparation d'un polissage miroir. Elle convient particulièrement à l'usinage de grandes surfaces sur les pièces en acier inoxydable (INOX).

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 7650 RPM
  • Tr/min, opt.: 4500 RPM
  • Exécution: MH (mi-dur)
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm
  • Granulométrie: fine

Avantage(s):

  • Système de serrage rapide novateur garantissant un maniement confortable sans échauffement.
  • Le remplacement très rapide et facile des outils réduit les frais d'exploitation.
  • COMBICLICK permet d’éviter les rayures dues aux éléments de serrage saillants et d’obtenir un taux d’utilisation très élevé de l’abrasif utilisé.
  • Robustesse élevée au niveau des arêtes, qui sont extrêmement résistantes.
  • Adaptation optimale au contour car profilable.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelle en non-tissé COMBICLICK avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 35 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Commander les plateaux-supports COMBICLICK séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés