Brosse disque COMPOSITE DBUR Ø 100x22,2 mm, alésage, filament SiC Ø 1,10 mm, grain 80, stationnaire

Réf.: 4007220808757
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Brosse centrale

Identification et classification

Référence article 4007220808757
EAN / GTIN 4007220808757
Réf. fabricant 79184128
Article hors catalogue L51510 391
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Brosse particulièrement agressive avec bague d'appui. Convient très bien à l'ébavurage et à l'usinage des surfaces sur machines stationnaires. Les brosses en matériaux composites PFERD TOOLS ont été développées spécialement pour l'utilisation industrielle automatisée. Elles conviennent à de nombreuses applications d'usinage et peuvent être montées sur toute une gamme de machines motrices grâce à la diversité de leurs systèmes de serrage. Ceci présente l'avantage de permettre la production et les rectifications de la pièce à usiner sur la même machine. Il en découle une réduction des travaux manuels à coût salarial important et des résultats reproductibles à cadences rapprochées. Pour une utilisation efficace, de nombreux paramètres tels que le temps d'usinage et l'avance doivent être harmonisés et la brosse adéquate choisie en conséquence. Les brosses avec garniture en carbure de silicium (SiC) sont particulièrement appropriées pour les travaux d'ébavurage et d'amélioration de surface. La garniture en matière plastique résiste aux températures allant jusqu’à 220 °C.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 3500 RPM
  • Tr/min, opt., de: 1400 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 2300 RPM
  • Système de fixation: Alésage
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø de garniture: 1.1 mm
  • Ø extérieur, métrique: 100 mm
  • Garnissage: Carbure de silicium (SiC)
  • Granulométrie: 80
  • Longueur, garniture: 38 mm
  • Longueur, garniture jusqu’à la bague: 19 mm

Avantage(s):

  • Longue durée de vie et effet de brossage agressif grâce à la forte densité de garniture.
  • Fonctionnement extrêmement silencieux grâce à la répartition homogène du fil abrasif.
  • La bague d'appui permet d'éviter aux fils de trop s'écarter.
  • Si la garniture est usée jusqu’à la bague d'appui, elle peut être retirée pour la poursuite des opérations sans modification du comportement de la brosse.
  • Écartement et flexibilité de la garniture de brosse réglables au moyen de la bague d’appui.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour les applications à fort dégagement de chaleur, utiliser du liquide de refroidissement. Dès que la garniture est usée jusqu’à la bague d’appui, retirer cette dernière. Ceci permet de dégager le reste de la garniture et de l’utiliser intégralement. Pour un diamètre d'écartement élevé ou pour accéder à des zones difficiles d'accès, retirer la bague d'appui au début des travaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage)
  • Types de machine motrice: Machine-outil; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Bronze
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Plastiques thermodurcissables
    • Autres métaux non ferreux
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier, acier moulé
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Bronze; Fonte; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Plastiques thermodurcissables; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier, acier moulé; Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Bois

Livraison:

  • Cette brosse disque est livrée avec deux alésages d'entraînement de 6,5 mm de diamètre. Diamètre de la perforation 31 mm.

Produits adaptés