PFERD TOOLS Fraise VHM Ø16mm, 4 lames, 2xDC, chanfrein 0,3mm 45°, revêtement AlTiN / TiSiXN, tige HB, Performance Inox

Réf.: 4007220766965
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220766965
EAN / GTIN 4007220766965
Réf. fabricant 23000924
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • 90° avec chanfrein

Description:

  • Combinant une géométrie spécifique au matériau et des revêtements ultramodernes, les fraises en carbure monobloc Performance Inox conviennent parfaitement à l’usinage de l’acier inoxydable et des alliages de titane.
  • Fraise pour l’utilisation polyvalente du dégrossissage aux travaux de finition.
  • Tige Weldon HB selon DIN 6535 avec surface d’entraînement latérale.

Caractéristique(s):

  • Forme de la tige: HB (DIN6535)
  • Exécution: 90° avec chanfrein
  • Version angulaire: Version angulaire chanfrein
  • Angle hélicoïdal: 38°/40°
  • Revêtement: AlTiN / TiSiXN
  • Matériau de coupe: TI40
  • Approvisionnement interne en lubrifiants de refroidissement: Non
  • Sens d’avance: x,y,z
  • Ø du lame DC: 16 mm
  • ø de tige DCON: 16 mm
  • Profondeur de coupe maximale APMX: 32 mm
  • Longueur totale LF: 92 mm
  • Longueur, longueur utile: 42 mm
  • ø de col DN: 15.6 mm
  • Largeur de chanfrein CHW: 0.3 mm
  • Nombre de dents ZEFP: 4 Stück
  • Norme: Norme d’usine

Avantage(s):

  • Fraisage de rainures jusqu’à 1xD.
  • Version avec dégagement arrière.
  • Géométrie et revêtement spécifiques au matériau pour l’utilisation avec des matériaux inoxydables.
  • Angle d’hélice optimisé pour une meilleure évacuation des copeaux.
  • Contrôle de température optimal lors de l’usinage de matériaux difficiles à usiner.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respectez les recommandations relatives aux données de coupe. Veillez à ce que la pièce et l’outil soient bien fixés afin d’obtenir les meilleures performances.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types d’entraînement: centres de traitement

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Acier inoxydable (INOX); Titane; Alliages de titane

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les données de coupe recommandées. Veiller à une tension stable de la pièce et de l’outil afin d’obtenir de meilleurs résultats.
  • Tâches d’usinage: Fraisage
  • Types de machine motrice: Centres d’usinage