Bande de masquage ADB, larg. 20 mm, long. 25 m, autocollante pour la protection des surfaces

Réf.: 4007220726372
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 4007220726372
EAN / GTIN 4007220726372
Réf. fabricant 44250130
Article hors catalogue L51050 1754
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La bande de masquage autocollante est utilisée pour délimiter proprement les différents effets brossés lorsque ces derniers sont adjacents. La bande de masquage protège les surfaces déjà usinées ou qui ne requièrent pas de traitement.

Caractéristique(s):

  • Largeur métrique: 20 mm
  • Longueur métrique: 25 m

Avantage(s):

  • Excellente stabilité des arêtes.
  • Grande élasticité et résistance élevée à la rupture.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Acier inoxydable (INOX)