• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Âme SE 6 DIN 10/G16

Réf.: 4007220657829
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220657829
EAN / GTIN 4007220657829
Réf. fabricant 86210070
Article hors catalogue L51050 1095
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Système transmission flexible 6

Description:

Transmissions flexibles composées d'éléments pouvant être combinés de différentes manières : l'âme flexible (SE), la gaine de protection (SCH), le porte-outil (HA). L'âme flexible est constituée de quatre à dix couches de fil conformes à la norme DIN 2076 et spécialement conçues pour la marche à droite à une vitesse de rotation élevée. Le raccord de l'âme est emmanché. L’âme d’une transmission flexible doit être graissée au bout de 100 heures d’utilisation environ. La gaine de protection est fabriquée en caoutchouc résistant à l'huile, avec une spirale en acier plat à l'intérieur et du caoutchouc massif à l'extérieur. Les raccords d'accouplement sont emmanchés et renforcés à l'aide de fourreaux en caoutchouc.;En fonctionnement continu, un travail peu fatigant avec un niveau sonore réduit est possible. Les pinces de serrage interchangeables permettent de fixer les outils les plus variés. De plus, le changement de porte-outil s’effectue rapidement grâce au raccord coulissant. Âme de rechange pour BW 6 DIN 10/16.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: SE 6 DIN10/G16
  • Plage de vitesse de rotation, à partir de: 11000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu'à: 25000 RPM
  • Exécution: Système transmission flexible 6
  • Largeur métrique: 6 mm
  • Raccord côté moteur, DIN: 10
  • Raccord côté porte-outil Ø métrique: 3.5 mm
  • Raccord côté porte-outil G: 16
  • Longueur métrique: 1583 mm
  • Poids net: 0.27 kg
  • Ø de raccord côté moteur [mm]: M10
  • Raccord côté porte-outil Ø [mm]: 3,5/2,45
  • Ø extérieur, métrique: 6 mm
  • Hauteur: 6 mm

Livraison:

  • Longueurs spéciales sur demande.
  • Âmes et flexibles avec raccord coulissant aux deux extrémités disponibles sur demande.

Conseillers produits et services

Connectez-vous