Porte-capuchon POLICAP PCT, forme cylindrique à bout arrondi, Ø 13x17 mm, tige Ø 2,35 mm

Réf.: 4007220621851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Porte-capuchons

Identification et classification

Référence article 4007220621851
EAN / GTIN 4007220621851
Réf. fabricant 47601049
Article hors catalogue L51050 1379
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Aucune indication

Description:

Porte-capuchon POLICAP adapté de forme cylindrique à bout arrondi WRC (anciennement forme C).

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: PCT WRC
  • Tr/min, max.: 13750 RPM
  • Exécution: Aucune indication
  • Largeur métrique: 17 mm
  • Ø extérieur, métrique: 13 mm
  • Ø de la tige, métrique: 2.35 mm
  • Longueur, tige: 40

Avantage(s):

  • Fixation sure des capuchons abrasifs grâce à la dilatation du support durant l’utilisation.
  • Changement d'outil simple.

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 25 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.