PFERD TOOLS Meule pour touret Ø 150x25 mm, alésage Ø 32 mm, A46 pour travaux de ponçage universels

Réf.: 4007220607541
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220607541
EAN / GTIN 4007220607541
Réf. fabricant 39010117
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les disques de ponçage PFERD TOOLS sont conçus pour les blocs de ponçage couramment disponibles sur le marché.
  • Le modèle UNIVERSAL est idéal pour une utilisation universelle dans la zone de l’atelier.

Caractéristique(s):

  • Tr/min max: 4500 tr/min
  • largeur métrique: 25 mm
  • Ø alésage: 32 mm
  • Ø métrique extérieure: 150 mm
  • Granulométrie: 46

Avantage(s):

  • Durée de vie élevée.
  • Stabilité dimensionnelle élevée.
  • Haute performance de meulage.
  • douilles de réduction intégré pour montage sur presque tous les axes de ponçage.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: La dépose régulière du disque libère le grain tranchant et maintient une surface de meulage droite. Ajustez le support de pièce en continu au diamètre de la meule (largeur d’écartement max. 3 mm).
  • Tâches d’usinage: Ebavurage; Affûter; Usinage des arêtes (chanfreinage, arrondi)
  • Types d’entraînement: Touret à meuler

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Fonte
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Retirer régulièrement le disque pour dégager les grains tranchants et conserver une surface de meulage droite. Ajuster en permanence le diamètre de la meule (largeur de colonne max. 3 mm).
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Affûter; chanfreinage (chanfreinage, arrondissement)
  • Types de machine motrice: Touret à meuler

Remarque(s):

  • La vitesse périphérique maximale autorisée est de 35 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, le vitesse de rotation maximum autorisé spécifié ne doit jamais être dépassé.
  • Avant le serrage, le corps abrasif doit être soumis à un test sonore pour s’assurer qu’il n’est pas fissuré (les corps abrasifs intacts donnent un son clair).