PFERD TOOLS Meule sur tige en non-tissé POLINOX High Performance PNL Ø 60x50 mm, Ø de tige 6 mm, SIC180 pour ponçage fin et finition

Réf.: 4007220606254
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220606254
EAN / GTIN 4007220606254
Réf. fabricant 44661118
Article hors catalogue L51700 101589
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les broches de meulage POLINOX HP sont fabriquées en non-tissé polyamide, dans lequel le grain abrasif est intégré.
  • Le non-tissé abrasif est disposé radialement sous forme lamellaire.
  • Les lamelles densément tassées offrent une durée de vie extrêmement longue.
  • L’outil est principalement utilisé pour l’usinage de surface.

Caractéristique(s):

  • Tr/min max: 10000 tr/min
  • TR/MIN, en option: 5000 tr/min
  • largeur métrique: 50 mm
  • abrasif: Carbure de silicium SiC/C.
  • Ø métrique extérieure: 60 mm
  • Ø arbre métrique: 6 mm
  • Granulométrie: 180
  • Longueur, arbre: 40 mm

Avantage(s):

  • Masse plus froide et faible charge thermique sur la pièce.
  • Pas de colmatage de l’outil grâce à la structure ouverte et à la grande flexibilité du matériau non tissé.
  • Meulage extrêmement agressif.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 10-20 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (p. ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec un dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 10 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • La vitesse périphérique maximale autorisée est de 32 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, le vitesse de rotation maximum autorisé spécifié ne doit jamais être dépassé.