PFERD TOOLS Brosse plate torsadée POS COMBITWIST RBG HD Ø 178x13 mm M14, fil d'acier inoxydable Ø 0,35 mm, meuleuse d'angle

Réf.: 4007220600849
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220600849
EAN / GTIN 4007220600849
Réf. fabricant 43317039
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Brosse travaillant de manière très agressive.
  • Convient pour les travaux de brossage lourds dans la construction métallique tels que le décalaminage, le dérouillage, l’ébavurage, le nettoyage des cordons de soudure et l’élimination des résidus de colle et des projections de soudure.
  • Pour répondre aux exigences particulières de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX), PFERD TOOLS utilise la qualité de fil 1.4310 (V2A) pour toutes les brosses INOX.
  • Les expériences pratiques dans l’environnement industriel confirment qu’elle présente une très bonne résistance à la corrosion pour une durée de vie optimale.
  • Toutes les brosses PFERD TOOLS avec garniture INOX sont marquées en bleu et peuvent être utilisées sur tous les aciers inoxydables (INOX), comme par ex.
  • B.
  • V4A, sont adaptés.
  • La qualité de fil 1.4310 a tendance à avoir un comportement ferromagnétique en cas d’écrouissage, c’est-à-dire qu’elle est attirée par les aimants;La cause en est une modification de la structure qui peut être provoquée par une déformation, par ex.
  • B.
  • pendant le tréfilage.
  • Cela n’a aucune influence sur la qualité et la résistance à la corrosion de la garniture INOX.
  • Il conserve ses propriétés de résistance à la corrosion.
  • Le fil en acier inoxydable (INOX) résiste à des températures allant jusqu’à 450 °C.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande la version COMBITWIST afin de réduire durablement les vibrations générées lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Quantité, tresses : 30 pièces
  • Emballages : Emballage POS
  • Max. RPM : 9000 RPM
  • RPM, opt., de : 3600 RPM
  • RPM, opt., jusqu’à : 8500 RPM
  • Largeur métrique : 13 mm
  • Système d’attachement : Filetage
  • Ø de la garniture : 0.35 mm
  • ø extérieur métrique : 178 mm
  • Ø du filetage : M14x2
  • Matériau de garniture : Fil d’acier inoxydable (INOX)
  • Longueur, garniture : 41 mm

Avantage(s):

  • Densité de garnissage extrêmement élevée pour une durée de vie optimale.
  • Grand confort de travail grâce à un fonctionnement silencieux sans rebond de la brosse.
  • Convient pour l’usinage des coins et des arêtes, car les tresses s’ouvrent moins.
  • Effet de brossage agressif grâce à la grande rigidité des tresses métalliques.
  • Très bonne résistance à la corrosion.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Pour des résultats optimaux, utilisez-les sur des meuleuses d’angle puissantes.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Déprouille; Détartrage; Elimination de couleurs de revenu; Retirez les couches d’oxyde; Dévernissage; Usinage de joints de racines; Arasement des soudures; Traitement de joints d’angle
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Bronze
    • Alliages à base de cobalt
    • Matériaux à haute résistance à la chaleur
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Titane
    • Alliages de titane

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Respecter les vitesses de rotation recommandées. À utiliser sur les meuleuses d'angle puissantes pour obtenir des résultats optimaux.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Dérouillage; Décalaminage; Ponçage des traces d'échauffement; Élimination des couches oxydées; Dévernissage; Usinage de la soudure en première passe; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle