PFERD TOOLS Non-tissé de nettoyage COMBICLICK POLICLEAN PLUS Ø 125x13 mm pour travaux de nettoyage grossiers

Réf.: 4007220587867
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220587867
EAN / GTIN 4007220587867
Réf. fabricant 44692276
Article hors catalogue L51700 101399
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • PCLD PLUS

Description:

  • Pour les travaux de nettoyage grossier, par ex.
  • B
  • Élimination de la peinture, tartre, ternir, rouille et résidus d’adhésif dans le visage meulage sur de grandes surfaces appropriées.
  • Le plus-modèle (bleu) a des taux de dépose nettement plus élevés avec une très bonne durée de vie de l’outil et est très agressif.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande COMBICLICK comme solution d’outil innovante afin de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande COMBICLICK pour des travaux longs, peu fatigués et économes en ressources avec des résultats parfaits dans les plus brefs délais.
  • Le système de serrage rapide réduit les temps de changement d’outil et de réglage.
  • CombiClick of PFERD TOOLS bénéficie de la protection des brevets largeurs en Europe.

Caractéristique(s):

  • TR/MIN, en option, par: 5000 tr/min
  • TR/MIN, en option, à: 7000 tr/min
  • Exécution: PCLD PLUS
  • abrasif: Corindon A.
  • Ø métrique extérieure: 125 mm

Avantage(s):

  • Le système de serrage rapide innovant garantit une manipulation confortable et un meulage à froid.
  • Le changement d’outil extrêmement rapide et facile réduit les coûts de processus.
  • Avec COMBICLICK, les rayures causées par des pièces de serrage saillantes sont évitées et une utilisation très élevée du matériau abrasif disponible est obtenue.
  • Haute résistance des arêtes, car il est extrêmement résistant.
  • Pas de colmatage de l’outil dû à la structure ouverte du matériau non tissé.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utiliser les disques COMBICLICK POLICLEAN avec la COMBICLICK-plateaux sur les meuleuses d’angle à vitesse contrôlée. Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 15–20 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Rugueux; Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Elastomères
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Fonte grise/nodulaire (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (p. ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec un dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane
    • Zinc

Livraison:

  • Veuillez commander Compleck-plateaux séparément.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser les rondelles COMBICLICK POLICLEAN avec le plateau-support COMBICLICK sur les meuleuses d'angle à variateur de vitesse. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 20 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, le vitesse de rotation maximum autorisé spécifié ne doit jamais être dépassé.