PFERD TOOLS Meuleuse droite électrique EGER 8/280, 28 000 tr/min / 750 W

Réf.: 4007220571651
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220571651
EAN / GTIN 4007220571651
Réf. fabricant 83108290
Article hors catalogue L51700 101701
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • Rangement élastique

Description:

  • Les entraînements électriques sont des « universels polyvalents ».
  • Ils offrent de hautes performances en termes de taille et de poids.
  • Ils sont particulièrement adaptés à une utilisation avec des outils de meulage qui nécessitent un vitesse de rotation constant.
  • Les entraînements électriques peuvent être utilisés presque partout.
  • Ils sont utilisés dans de nombreuses industries dans différents processus.
  • Le reglage de la vitesse de rotation électronique en continu permet l’utilisation d’une large gamme d’outils sur un seul entraînement d’outil.
  • Meuleuse droite électrique avec support élastique, qui est de la plus haute norme technique et répond aux dernières découvertes et exigences ergonomiques.
  • L’électronique numérique permet un maintien constant de l’ensemble vitesse de rotation.
  • 4 m câble secteur, pince de serrage 6 mm, 2 clés.
  • Entraînement avec 230 V et prise eu.
  • PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande l’entraînement pour les travaux longs et peu fatigués.

Caractéristique(s):

  • Puissance absorbée: 750 W
  • Puissance: 410 watts
  • Plage de vitesses, à partir de: 8500 tr/min
  • Plage de vitesses, à: 28000 tr/min
  • Groupe pince de serrage: 22
  • Exécution: Rangement élastique
  • tension, de: 230 volts
  • largeur métrique: 77 mm
  • Avec Ø pince de serrage [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 410 mm
  • Poids net: 1,8 kg
  • Hauteur: 77 mm

Avantage(s):

  • Le contrôle continu de la vitesse permet l’utilisation d’une large gamme d’outils sur un seul entraînement d’outil.
  • L’électronique numérique permet un maintien constant de l’ensemble vitesse de rotation.
  • Protection contre les surcharges.
  • Démarrage en douceur pour protéger les personnes, les outils et les lecteurs.
  • Chute de tension protection anti-redémarrage on (USP).

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Adapté aux marchés européens.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Pour les marchés européens.

Remarque(s):

  • moteur universel pour courant alternatif monophasé.