PFERD TOOLS Foret hélicoïdal INOX Ø 4,0 mm HSS-E Co5 N DIN 1897 135° Version extra-courte pour utilisation sur robots et machines pr matériaux résilients et durs

Réf.: 4007220568712
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220568712
EAN / GTIN 4007220568712
Réf. fabricant 25203939
Article hors catalogue L51700 101632
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • INOX

Description:

  • Outils de perçage avec affûtage en croix pour les applications industrielles.
  • Des exécutions entièrement rectifiées, tournant à droite, qui produisent des trous de perçage précis grâce à leur grande précision de concentricité et à leur centrage exact.
  • PFERD TOOLS propose des forets hélicoïdaux dans les versions STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°).
  • Outils de perçage haute performance en version INOX en HSSE-Co5 (M35) pour les applications industrielles.
  • Version entièrement rectifiée à droite avec affûtage en croix, qui produit des trous de perçage précis grâce à sa grande précision de concentricité et à son centrage exact.
  • Forets hélicoïdaux extra-courts selon la norme DIN 1897, de préférence pour l’utilisation de robots et de machines.

Caractéristique(s):

  • TR/MIN de, fonte grise, fonte blanche: 800 tr/min
  • TR/MIN de, métaux non ferreux durs: 2000 tr/min
  • TR/MIN de, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 800 tr/min
  • TR/MIN de, métaux non ferreux tendres: 2390 tr/min
  • TR/MIN de, aciers supérieurs à 700 N/mm²: 1600 tr/min
  • TR/MIN de, thermoplastiques, plastiques renforcés de fibres (GRP/CFRP): 1200 tr/min
  • RPM bis, fonte grise, fonte blanche: 2000 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux durs: 3990 tr/min
  • RPM bis, aciers résistants à la rouille et à l’acide: 1600 tr/min
  • RPM bis, métaux non ferreux tendres: 4780 tr/min
  • RPM jusqu’à, thermopl. Plastiques, plastiques fibreux. Plastiques (GRP/CFRP): 3190 tr/min
  • Exécution: INOX
  • ø: 4 mm
  • Angle de spirale, de: 36°
  • équerre: 135°
  • Longueur hélice: 22 mm
  • Longueur totale: 55 mm

Avantage(s):

  • Convient particulièrement bien aux matériaux tenaces et durs comme l’acier allié et l’acier à haute résistance, l’acier inoxydable (INOX).
  • Exécution stable de la pointe.
  • Durée de vie très élevée.
  • Très bonne résistance à la température grâce à la teneur en Co.
  • Très bonne évacuation des copeaux.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Respecter les vitesses recommandées. Si possible, utilisez une huile de coupe de haute qualité ou lubrifiant réfrigérant pour percer des métaux. Cela favorise le bon fonctionnement et prolonge la durée de vie de l’outil de la perceuse. Exception: Lors de l’usinage de aluminium, utiliser du pétrole au lieu de l’huile de coupe. Pour éviter la corrosion, éliminer les particules de la pièce résultant de l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Nettoyer la pièce chimiquement ou mécaniquement (gravure/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types d’entraînement: Perceuse à colonne; Machine-outil; perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Peau coulée
    • Panneau de particules
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Fonte ductile
    • Résines thermodurcissables
    • Élastomères
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Part de fibres ≤ 40
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC) Teneur en fibres > 40
    • Fonte grise/fonte à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Alliages d’aluminium durs
    • Métal non ferreux dur
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Superalliages à base de nickel ou de titane
    • Autres métaux non ferreux
    • Autres
    • Matières plastiques
    • Aciers à roulement et à billes
    • Alliages d’aluminium doux
    • Métaux non ferreux doux
    • alliages de titane doux (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • bois tendre
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers de plus de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Alliages d’aluminium tenaces
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Remarque(s):

  • Utiliser une protection oculaire !
  • Respecter les recommandations de sécurité !