PFERD TOOLS Pastille abrasive COMBIDISC CDR Ø 38 mm VICTOGRAIN-COOL60 pour acier et acier inoxydable

Réf.: 4007220556863
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220556863
EAN / GTIN 4007220556863
Réf. fabricant 42713860
Article hors catalogue L51700 101648
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Excellent pour le meulage des surfaces et des bords.
  • La fibre arrière renforce le feuille abrasive et améliore l’enlèvement de matière.
  • Les grains abrasifs VICTOGRAIN sont fixés au support par un côté du triangle.
  • Par conséquent, ils sont particulièrement étroitement intégrés et, associés à leur forme mince, offrent un espace de copeaux extrêmement grand, ce qui rend le processus d’usinage encore plus efficace.
  • La structure structurale des triangles de VICTOGRAIN a également été spécialement adaptée.
  • Les très petits cristaux dans le triangle offrent un comportement d’usure optimal: Des arêtes de coupe très tranchantes sont toujours disponibles, mais seul le minimum nécessaire du grain abrasif/triangle se détache.
  • La combinaison de ces caractéristiques offre à l’utilisateur des performances optimales et constantes en meulage à froid et une durée de vie extrêmement longue avec une rugosité de surface uniforme de la pièce.
  • Le système de serrage CDR a un raccord à vis avec filet extérieur (plastique) côté outil.
  • Convient également aux systèmes utilisés sur le marché: ROLOC™, lockit, Speed loco TR, Power lock type III, fast lock system B, roll-on.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande COMBIDISC comme solution d’outil innovante afin de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail. PFERD TOOLS-EFFICIENCY recommande les outils COMBIDISC pour réduire les temps de changement d’outil et de configuration.

Caractéristique(s):

  • Système de serrage: Système CDR
  • TR/MIN, en option, par: 5000 tr/min
  • TR/MIN, en option, à: 16000 tr/min
  • abrasif: VICTOGRAIN-COOL
  • Ø métrique extérieure: 38 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Processus d’usinage efficace avec progression rapide du travail, longue durée de vie de l’outil, moins de chaleur introduite dans la pièce et une consommation de puissance réduite de l’entraînement de l’outil grâce aux grains abrasifs VICTOGRAIN.
  • Rentabilité élevée grâce aux changements rapides d’outils.
  • Confort élevé grâce à une manipulation facile et un travail à faible vibration.
  • Aucune interférence lors de l’utilisation due au collage, au glissement ou au desserrage.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Utilisez les ponceuses à petites fibres COMBIDISC avec porte-lames de ponçage sur les entraînements d’arbre pliables avec pièce à main d’angle, petites ponceuses air comprimé ou électriques d’angle. Utilisez une huile de meulage adaptée au matériau pour augmenter considérablement la durée de vie de l’outil et les performances de meulage.
  • Tâches d’usinage: Ebavurage; Égaliser; Usinage de surfaces planes; Arasement des soudures; Traitement des bords
  • Types d’entraînement: Meuleuse d’angle; Meuleuses d’angle sans fil; Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Acier moulé
    • métal nf hard
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (p. ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Acier
    • acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Livraison:

  • Veuillez commander les supports de feuilles abrasives séparément.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Les minidisques fibre COMBIDISC avec plateau-support s'utilisent sur les machines à transmission flexible avec porte-outil à renvoi d'angle ainsi que sur les petites meuleuses d'angle pneumatiques ou électriques. Utiliser l'huile à rectifier adaptée au matériau pour améliorer sensiblement la durée de vie et le rendement des outils.
  • Tâches d’usinage: Ébavurage; Égalisation; Usinage des surfaces; Usinage des cordons de soudure; chanfreinage
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle; Meuleuse d'angle sans fil; Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • La vitesse périphérique maximale autorisée est de 50 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, le vitesse de rotation maximum autorisé spécifié ne doit jamais être dépassé.