Disque à tronçonner T 400x4,0x25,4 mm gamme performance SG CHOP HD CAST+STONE fonte/pierre/métaux non ferreux

Réf.: 4007220540282
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220540282
EAN / GTIN 4007220540282
Réf. fabricant 66624083
Article hors catalogue L51160 71
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La gamme PFERD TOOLS propose des disques à tronçonner pour scies à métaux (CHOPSAW) en différentes versions et dimensions. Les disques à tronçonner pour scies à métaux sont utilisés pour le tronçonnage de matériaux pleins, de profilés et de tubes. La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Outil coupant de dureté L avec deux armatures extérieures. Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité. Outil coupant de dureté L avec deux armatures extérieures. Pour les applications de tronçonnage exigeant une grande stabilité.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement, max.: 80 m/s
  • Tr/min, max.: 3800 RPM
  • Forme: EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique: 4 mm
  • Ø d’alésage: 25.4 mm
  • Abrasif: Carbure de silicium SiC/C
  • Ø extérieur, métrique: 400 mm

Avantage(s):

  • Grande stabilité latérale grâce au renfort apporté par l'armature extérieure.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie très élevée.
  • Pour les travaux de tronçonnage exigeants.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage; Tronçonnage de tubes; Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de matériaux pleins
  • Types de machine motrice: CHOPSAW HD; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte
    • Matières plastiques
    • Métal non ferreux tendre
    • Acier
    • Pierre
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Matières plastiques; Métal non ferreux tendre; Acier; Pierre

Produits adaptés