Manche de lime ergonomique FH5/1 115 mm pour limes plates et demi-rondes, longueur de lime 300-350 mm (10)

Réf.: 4007220535813
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 4007220535813
EAN / GTIN 4007220535813
Réf. fabricant 12617151
Article hors catalogue L51060 152
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La gamme PFERD TOOLS comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD TOOLS propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FH 5/1
  • Convient pour longueur [mm]: 300, 350 mm
  • Convient pour: Profilés plats à main, plats pointus, demi-ronds
  • Longueur, totale: 115 mm

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Pas de roulement des limes.
  • Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
  • Sans plastifiant.