• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Manche de lime ergonomique FH5 115 mm pour longueur de lime 300-350 mm (100)

Réf.: 4007220535806
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Unité
  • Etapes de la commande : 100 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Carnet

Identification et classification

Référence article 4007220535806
EAN / GTIN 4007220535806
Réf. fabricant 12617250
Article hors catalogue L51060 217
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La gamme PFERD TOOLS comprend des manches de lime en différentes versions et dimensions. Du manche en bois en passant par les manches ergonomiques pour limes d'atelier, limes à affûter ou râpes jusqu'au manche à serrage rapide pour limes aiguille ou de précision, PFERD TOOLS propose des manches pour une grande variété de limes. Manche de lime ergonomique pour un travail confortable et sûr.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD: FH 5
  • Convient pour longueur [mm]: 300, 350 mm
  • Convient pour: Profilés tiers-points, carrés, ronds, formes spéciales
  • Longueur, totale: 115 mm

Avantage(s):

  • Protège la main des bords et angles tranchants.
  • Forme ergonomique pour une tenue en main optimale.
  • Pas de roulement des limes.
  • Extérieur souple en plastique, intérieur rigide et robuste.
  • Sans plastifiant.

Conseillers produits et services

Connectez-vous