PFERD TOOLS Porte-outil pour ponceuses à bande BHA 7 G22 oVA

Réf.: 4007220533529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220533529
EAN / GTIN 4007220533529
Réf. fabricant 86400002
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Pièce à main de ponçage à bande avec adaptateur de ponçage à bande et accouplement coulissant G22/Ø 22 mm, convenant pour BW 7 DIN 10/G22, BW 7 DIN 10/G22 2 m, BW 7 DIN 10/G22 oHA, BW 7 DIN 10/G22 oHA 2 m.
  • Adaptateur de ponçage à bande sans bras d’adaptation.
  • Supports d’abrasifs à bande adaptés aux bras d’abrasifs à bande BSVA 9/25 x 520, BSVA 9/25-1 x 520, BSVA 4/16 x 520, BSVA 9/16 x 520, BSVA 12/19 x 520 et BSVA 18/23 x 520.
  • Une clé de serrage 1x SKS SW 2,5 mm et 1x SKS SW 4 mm, 1 couvercle de protection.

Caractéristique(s):

  • Vitesse max. RPM : 17100 RPM
  • Plage de vitesses de rotation, de : 11000 RPM
  • Plage de vitesse de rotation, jusqu’à : 17100 RPM
  • Vitesse de la bande, de : 13.3 m/s
  • Vitesse de la bande, jusqu’à : 20.6 m/s
  • Rapport de transmission : 1:1
  • Largeur métrique : 45 mm
  • Largeur de bande utilisable : 520, 610
  • Accouplement côté pièce à main G : 22
  • Longueur métrique : 300 mm
  • Poids net : 0 766 kg
  • hauteur : 75 mm