PFERD TOOLS Meuleuse droite pneumatique PGS 4/220 Z-HV, 22 000 tr/min / 400 W

Réf.: 4007220523162
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 4007220523162
EAN / GTIN 4007220523162
Réf. fabricant 80700502
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • L’entraînement est équipé d’un logement d’outil à pince de serrage pour les outils à tige.
  • L’évacuation d’air se trouve à l’avant.
  • L’entraînement pneumatique étroit avec commande bimanuelle doit être utilisé avec de l’huile.
  • Grâce à la soupape à levier, l’entraînement dispose d’une fonction homme mort.
  • Tuyau d’alimentation de 2 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille enfichable avec filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service : 6.3 bar
  • Puissance : 400 watts
  • Vitesse de rotation : 22000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage : 20
  • Modèle de vanne : levier
  • Largeur métrique : 39 mm
  • Consommation d’air, à vide : 0.98 m³/min
  • Consommation d’air, en charge : 0.87 m³/min
  • Incl. Ø pince de serrage [mm] : 6 mm
  • Longueur métrique : 320 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min] : 4 gouttes
  • Poids net : 1.17 kg
  • ø intérieur du tuyau d’arrivée d’air : 8 mm
  • Sortie d’air d’évacuation : avant
  • hauteur : 39 mm

Avantage(s):

  • Grâce à son évacuation d’air vers l’avant, il peut, lors de l’utilisation, souffler la saleté enlevée à l’avant.
  • Guidage précis grâce à une commande confortable à deux mains.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Le variateur peut également être utilisé sans huile, mais il en résulte une durée de vie réduite et une réduction de la vitesse de rotation et des performances.

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: La machine peut également fonctionner sans huile, mais cela entraîne une réduction de la durée de vie ainsi que de la vitesse et de la puissance.

Remarque(s):

  • L’entraînement doit être utilisé avec le nombre de gouttes d’huile prescrit afin de prévenir une panne prématurée.