Disque à tronçonner EH 230x2,9x22,23 mm à moyeu déporté gamme performance SG STEEL pour acier

Réf.: 4007220522684
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220522684
EAN / GTIN 4007220522684
Réf. fabricant 61324322
Article hors catalogue L51080 196
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Disque à tronçonner pour l’acier avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 6600 RPM
  • Forme: EH / 42 / T27
  • Largeur métrique: 2.9 mm
  • Ø d’alésage: 22.23 mm
  • Abrasif: Corindon A
  • Ø extérieur, métrique: 230 mm

Avantage(s):

  • Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
  • Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.

Utilisation:

  • Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
  • Types de machine motrice: Meuleuses d’angle

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Acier
    • Matériaux pouvant être usinés: Acier