PFERD TOOLS Roue en non-tissé comprimée POLINOX PNER Ø 50x3 mm, alésage Ø 6 mm, mi-dure A, grossière pour la finition

Réf.: 4007220496466
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220496466
EAN / GTIN 4007220496466
Réf. fabricant 47700208
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • MH (dureté moyenne)

Description:

  • Les roues abrasives compactes POLINOX PNER sont composées de plusieurs couches de non-tissé fortement comprimées et liées par un système spécial de grains et de résine.
  • Grâce à différentes combinaisons de compression, de fibres, de grains et de liant correspondant, on obtient des produits non tissés avec une très bonne finition de surface, une grande capacité d’enlèvement de matière et une durée de vie élevée.
  • Ces outils permettent de couvrir un large éventail de traitements de surface, du ponçage relativement grossier à la préparation au polissage.
  • L’exécution pour meuleuses droites, arbres de flexion et supports de ponçage est particulièrement adaptée au traitement de petites surfaces.
  • Exécution moyennement dure avec une résistance des arêtes et une durée de vie accrues pour les applications d’ébavurage et d’enduit rugueuses.
  • PFERD TOOLS-ERGONOMICS recommande les roues abrasives compactes POLINOX PNER afin de réduire durablement les vibrations, le bruit et la poussière générés lors de l’utilisation et d’améliorer le confort de travail.

Caractéristique(s):

  • Vitesse max. RPM : 15300 RPM
  • RPM, opt. : 9500 RPM
  • Exécution : MH (moyennement dur)
  • Largeur métrique : 3 mm
  • Ø alésage : 6 mm
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 50 mm
  • Granulométrie : grossier

Avantage(s):

  • Grande rentabilité grâce à un pouvoir abrasif et une durée de vie élevés.
  • Obtention de très bons états de surface.
  • Adaptation optimale aux contours, car possibilité de profiler librement.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Réduire considérablement le vitesse de coupe lors de l’usinage de matériaux peu conducteurs, tels que le Titan et l’acier inoxydable. Pour des performances optimales, utilisez à un vitesse de coupe recommandé de 15–30 m/s. Un compromis idéal entre capacité d’abrasion, qualité de surface, température de la pièce et usure de l’outil est atteint.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ebavurage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Structuration (Matting, Line Matting et satinage); Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Transmission flexible; meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Résines thermodurcissables renforcées de fibres (PRV, PRFC)
    • Aciers trempés et traités de plus de 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec une dureté > 54 HRC
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Lors du traitement de matériaux faiblement thermoconducteurs tels que le titane et les aciers inoxydables, il convient de réduire considérablement la vitesse de coupe. Nous recommandons une vitesse de coupe comprise entre 15 et 30 m/s pour un rendement optimal. Ainsi, l'équilibre entre enlèvement de matière, finition de surface, charge thermique sur la pièce et usure de l'outil est idéal.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ébavurage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Structuration (matage, brossage et satinage); Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, la vitesse de rotation maximale autorisée indiquée ne doit jamais être dépassée.