Foret hélicoïdal STEEL Ø 8,3 mm, HSS-G N DIN 338 118°, universel

Réf.: 4007220483428
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Type d'outils: HSS
  • Norme: DIN 338
  • Type: N
  • Angle de pointe: 118
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
⌀ nom. DC 8,3 mm
Type d'outils HSS
Norme DIN 338
Type N
Angle de pointe 118 degré
Type de produit Spiralbohrer

Identification et classification

Référence article 4007220483428
EAN / GTIN 4007220483428
Réf. fabricant 25203682
Article hors catalogue L51700 101261
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • STEEL

Description:

Outils de perçage à pointe affûtée en croix pour utilisation industrielle. Versions entièrement meulées, à rotation à droite, permettant de percer des trous précis grâce à leur grande précision de concentricité et un centrage exact. PFERD TOOLS propose des forets hélicoïdaux en version STEEL (angle de pointe de 118°) et INOX (angle de pointe de 135°). Outils de perçage hautes performances en version STEEL, en HSSG (M2), pour utilisation industrielle. Version entièrement meulée, à rotation à droite, avec pointe affûtée en croix, permettant de percer des trous précis grâce à sa grande précision de concentricité et un centrage exact.

Caractéristique(s):

  • Tr/min de, fonte grise, fonte blanche: 384 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux durs: 959 RPM
  • Tr/min de, métaux non ferreux tendres: 1151 RPM
  • Tr/min de, aciers de plus de 700 N/mm²: 767 RPM
  • Tr/min de, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 959 RPM
  • Tr/min de, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 576 RPM
  • Tr/min jusqu’à, fonte grise, fonte blanche: 959 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux durs: 1919 RPM
  • Tr/min jusqu’à, métaux non ferreux tendres: 2302 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers de plus de 700 N/mm²: 959 RPM
  • Tr/min jusqu’à, aciers jusqu’à 700 N/mm²: 1343 RPM
  • Tr/min jusqu’à, matières thermoplastiques, matières plastiques renforcées de fibres (PRFV/PRFC): 1535 RPM
  • Exécution: STEEL
  • ø: 8.3 mm
  • Angle de spirale, de: 25 °
  • Angle de spirale, jusqu’à: 30 °
  • Angle: 118 °
  • Longueur de spirale: 75 mm
  • Longueur, totale: 117 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle pour l’acier, l’acier moulé, la fonte grise, la fonte malléable, le bronze, le laiton et l’aluminium.
  • Centrage simple.
  • Longue durée de vie.
  • Très bonne évacuation des copeaux.
  • Grande précision de concentricité.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les vitesses de rotation recommandées. Pour le perçage du métal, utilisez de préférence une huile ou un liquide de coupe de grande qualité. Ceci contribue à un fonctionnement sans vibrations et prolonge la durée de vie du foret. Exception : Lors de l’usinage de l’aluminium, remplacez l’huile de coupe par du pétrole. Pour éviter la corrosion, retirez de la pièce les particules produites lors de l'usinage de l'acier inoxydable (INOX). Procédez à un nettoyage de la pièce par voie chimique ou mécanique (décapage/polissage, etc.).
  • Tâches d’usinage: Perçage
  • Types de machine motrice: Perceuse verticale; Machine-outil; Perceuse; Robot; Machines stationnaires

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Fonte malléable noire (GTS, GJMB)
    • Laiton
    • Bronze
    • Aciers de cémentation
    • Fonte
    • Acier moulé
    • Peau de fonderie
    • Panneau de particules
    • Cuivre
    • Fonte grise ductile
    • Plastiques thermodurcissables
    • Élastomères
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %
    • Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Métal non ferreux dur
    • Bois dur
    • Autres métaux non ferreux
    • Divers
    • Matières plastiques
    • Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques
    • Métal non ferreux tendre
    • Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²)
    • Bois tendre
    • Acier
    • Acier, acier moulé
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB)
    • Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Aciers à outils
    • Fonte malléable blanche (GTW, GJMW)
    • Bois
    • Zinc
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte malléable; Fonte malléable noire (GTS, GJMB); Laiton; Bronze; Aciers de cémentation; Fonte; Acier moulé; Peau de fonderie; Panneau de particules; Cuivre; Fonte grise ductile; Plastiques thermodurcissables; Élastomères; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres ≤ 40 %; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC), teneur en fibres > 40 %; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Métal non ferreux dur; Bois dur; Autres métaux non ferreux; Divers; Matières plastiques; Aciers pour roulements à billes et roulements mécaniques; Métal non ferreux tendre; Alliages de titane tendres (résistance à la traction 500 N/mm²); Bois tendre; Acier; Acier, acier moulé; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Aciers à partir de 700 N/mm² (> 220 HB); Aciers jusqu’à 700 N/mm² (< 220 HB); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane; Aciers à outils; Fonte malléable blanche (GTW, GJMW); Bois; Zinc

Remarque(s):

  • Porter une protection oculaire !
  • Respecter les recommandations de sécurité !