Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. Pour répondre aux conditions de travail difficiles dans les fonderies et ateliers d'ébarbage, PFERD TOOLS propose des disques à ébarber particulièrement robustes qui, même dans ces circonstances, continuent à assurer une sécurité maximum et d'excellentes performances. Ils sont optimisés pour les applications sur meuleuses d'angle pneumatiques à turbine et haute fréquence. Disque à ébarber optimisé en corindon zirconien conçu pour les travaux réalisés dans les fonderies et ateliers d'ébarbage sur la fonte et l'acier, pouvoir abrasif exceptionnel et très bonne durée de vie.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 8500 RPM
- Forme: E / 27 / T27
- Largeur métrique: 7.2 mm
- Ø d’alésage: 22.23 mm
- Abrasif: Corindon zirconien Z et corindon A
- Ø extérieur, métrique: 180 mm
Avantage(s):
- Cadence de travail très rapide et grande rentabilité grâce à une capacité de meulage élevée.
- Très grande durée de vie.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Chanfreinage; Ébavurage; Jointoiement; Ponçage de surface; Usinage des cordons de soudure; Usinage des soudures d'angle
- Types de machine motrice: Meuleuses d’angle
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Acier moulé
- Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Acier moulé; Fonte grise/à graphite sphéroïdal (GG/GJL, GGG/GJS); Acier