PFERD TOOLS Disque de tronçonnage de rails T 300x3,8x22,23 mm, gamme universelle PSF pour rails de chemin de fer

Réf.: 4007220434451
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 20 Unité
  • Etapes de la commande : 20 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220434451
EAN / GTIN 4007220434451
Réf. fabricant 73001231
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • La gamme PFERD TOOLS propose des disques de séparation de rails (RAIL) de différentes dimensions.
  • Les disques de séparation de rails sont utilisés pour le tronçonnage rapide et économique des rails.
  • Le programme d’entrée de gamme de la ligne universelle PSF comprend des outils solides pour l’usinage des matériaux les plus courants.
  • Les outils de la ligne universelle PSF permettent d’obtenir de bons résultats de travail tout en étant très économiques.
  • Outil de dureté Q pour le tronçonnage rapide et économique des rails.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de travail maximale, max. : 100 m/s
  • Max. RPM : 6400 RPM
  • Moule : EHT / 41 / T1
  • Largeur métrique : 3,8 mm
  • Ø alésage : 22,23 mm
  • Abrasif : corindon A
  • ø extérieur métrique : 300 mm
  • Dureté : Q (mi-dure)

Avantage(s):

  • Progression rapide du travail grâce à un abrasif agressif.
  • Tronçonnage sûr grâce à une qualité de coupe maximale.
  • Rentabilité élevée grâce à une durée de vie optimale.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés :
    • acier