PFERD TOOLS Bloc d'alimentation avec connecteur universel

Réf.: 4007220431795
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220431795
EAN / GTIN 4007220431795
Réf. fabricant 98990020
Article hors catalogue L51700 101512
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Le système d’entraînement RCK avec réglage continu de la vitesse est une solution innovante qui génère moins de bruit et de vibrations que les entraînements traditionnels.
  • Grâce à la combinaison de l’unité de commande mobile et de différentes pièces à main, le système est particulièrement léger, confortable et flexible pour les utilisateurs sur le terrain.
  • De plus, les pièces à main permettent d’utiliser les outils les plus divers dans presque tous les secteurs.
  • Le système d’entraînement RCK a été conçu en mettant l’accent sur l’ergonomie et l’efficacité.
  • Il permet un travail confortable avec une productivité maximale en utilisation continue.
  • Bloc d’alimentation électronique avec prise universelle pour appareils froids et boîtier protégé contre la poussière.
  • Câble d’alimentation de 2 m.
  • Entraînement avec fiche UE.
  • Grâce à sa conception spéciale, le système d’entraînement RCK est particulièrement silencieux en fonctionnement. Grâce à l’interaction entre l’appareil de commande et la pièce à main, le système d’entraînement RCK est une alternative efficace en termes d’énergie et de coûts pour les applications industrielles.

Caractéristique(s):

  • PFERD Type : RCK NT
  • Tension d’entrée 2 : 240 volts
  • Tension d’entrée : 120 Volt
  • Largeur métrique : 160 mm
  • Longueur métrique : 400 mm
  • Poids net : 5.61 kg
  • Fréquence, de : 50 Hz
  • Fréquence, jusqu’à : 60 Hz
  • hauteur : 92 mm

Avantage(s):

  • Augmentation de la productivité jusqu’à 50 % grâce à une vitesse constante.
  • Travail confortable et ergonomique avec des résultats rapides et optimaux.
  • Utilisable avec bloc d’alimentation ou mobile avec batterie pour une multitude d’applications industrielles.
  • En fonctionnement sur batterie, peut également être utilisé à l’intérieur de composants conducteurs.