PFERD TOOLS Meuleuse droite pneumatique PGAS 6/250 VB-HV 25 000 tr/min / 650 W

Réf.: 4007220430545
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 4007220430545
EAN / GTIN 4007220430545
Réf. fabricant 80700014
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • sans rallonge

Description:

  • L’entraînement est équipé d’un logement d’outil à pince de serrage pour les outils à tige.
  • La sortie d’air de l’entraînement pneumatique se trouve à l’arrière.
  • Meuleuse droite pneumatique techniquement sophistiquée avec sortie d’air d’échappement à l’arrière et dispositif d’homme mort par soupape de sécurité à levier.
  • L’entraînement pneumatique ne peut être utilisé qu’avec de l’huile.
  • Tuyau d’air sortant de 1 m et tuyau d’air entrant de 2 m avec raccord fileté 1/4” extérieur et douille enfichable avec filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage.

Caractéristique(s):

  • Pression de service : 6.3 bar
  • Puissance : 650 watts
  • Vitesse de rotation : 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage : 7
  • Modèle de vanne : levier
  • Version : sans rallonge
  • Largeur métrique : 41 mm
  • Consommation d’air, à vide : 0.95 m³/min
  • Consommation d’air, en charge : 0.71 m³/min
  • Incl. Ø pince de serrage [mm] : 6 mm
  • Longueur métrique : 348 cm
  • Nombre de gouttes d’huile [min] : 6 pièces
  • Poids net : 1 316 kg
  • ø intérieur du tuyau d’arrivée d’air : 8 mm
  • Sortie d’air d’évacuation : arrière
  • hauteur : 41 mm

Avantage(s):

  • Grâce à sa forme de construction avec une large rallonge, l’entraînement convient parfaitement pour travailler dans des endroits difficiles d’accès.
  • Pas de tourbillon de poussière du côté de la pièce.
  • Grâce au régulateur centrifuge intégré, une vitesse de rotation constante est garantie lors de l’utilisation.
  • Travail en toute sécurité grâce à la fonction ”homme mort”.
  • Facile à guider avec une puissance moyenne.

Remarque(s):

  • L’entraînement doit être utilisé avec le nombre de gouttes d’huile prescrit afin de prévenir une panne prématurée.

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier