Disque abrasif CHAIN SHARP CS-G Ø 145x3,2 mm, alésage Ø 22,2 mm A60 pour l'affûtage des chaînes de tronçonneuse

Réf.: 4007220382882
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 4007220382882
EAN / GTIN 4007220382882
Réf. fabricant 33100001
Article hors catalogue L51090 686
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

Les disques abrasifs pour chaînes de tronçonneuse conviennent parfaitement à l'affûtage mécanique des chaînes de tronçonneuse avec affûteuse. Les disques abrasifs conviennent parfaitement à l'affûtage des chaînes de tronçonneuse.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4600 RPM
  • Convient pour pas de chaîne: 1/4, 3/8 LP, .325
  • Largeur métrique: 3.2 mm
  • Ø d’alésage: 22.2 mm
  • Ø extérieur, métrique: 145 mm
  • Granulométrie: 60

Avantage(s):

  • Excellentes capacité de meulage et performance d'enlèvement de matière.
  • Longue durée de vie.
  • Meulage en douceur des dents de chaîne de tronçonnage.
  • Affûtage précis des dents de chaîne de tronçonneuse grâce à une grande stabilité géométrique.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Veuillez respecter les recommandations d'utilisation et les consignes de sécurité de votre affûteuse. Le disque abrasif permet d’affûter les chaînes de tronçonneuse à pas de chaîne de 1/4″, 3/8″, LP* et .325″. Convient aux chaînes de tronçonneuse Low Profile (LP).
  • Tâches d’usinage: Affûter
  • Types de machine motrice: Affûteuse

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Acier
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Matériaux pouvant être usinés: Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Acier; Aciers d’une dureté > 54 HRC

Remarque(s):

  • La vitesse circonférentielle maximale autorisée est de 35 m/s.
  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.
  • Avant de monter l’outil, veiller à ce qu’il ne soit pas fissuré (les abrasifs intacts donnent un son clair).