PFERD TOOLS Lime Handy de précision demi-ronde 215 mm, taille suisse 1, moyenne

Réf.: 4007220346464
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220346464
EAN / GTIN 4007220346464
Réf. fabricant 12463053
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Limes de précision similaires aux limes aiguille.
  • Se prêtent au traitement des zones les plus exiguës et difficiles d’accès sur les métaux et matières plastiques, notamment pour la reprise des outils forgés, pressés ou moulés dans les secteurs de la fabrication d’outils et de moules.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision moyen.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 2602
  • Forme: Demi-ronde
  • Largeur métrique: 12.8 mm
  • Taille: 1
  • Longueur métrique: 215 mm
  • Hauteur: 3.7 mm

Avantage(s):

  • Forme précise en version fine et effilée.
  • Se terminent très en pointe.
  • La grande robustesse de l'outil permet des pressions élevées.
  • Utilisables sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)