PFERD TOOLS Lime Handy de précision demi-ronde 215 mm, taille suisse 00, très grossière

Réf.: 4007220346457
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220346457
EAN / GTIN 4007220346457
Réf. fabricant 12463051
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Limes de précision similaires aux limes aiguille.
  • Se prêtent au traitement des zones les plus exiguës et difficiles d’accès sur les métaux et matières plastiques, notamment pour la reprise des outils forgés, pressés ou moulés dans les secteurs de la fabrication d’outils et de moules.
  • Taille croisée pour l’usinage de précision très grossier.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 2602
  • Forme: Demi-ronde
  • Largeur métrique: 12.8 mm
  • Taille: 00
  • Longueur métrique: 215 mm
  • Hauteur: 3.7 mm

Avantage(s):

  • Forme précise en version fine et effilée.
  • Se terminent très en pointe.
  • La grande robustesse de l'outil permet des pressions élevées.
  • Utilisables sans manche de lime grâce à leur forme de soie.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)