PFERD TOOLS -Râpe aiguille, demi-ronde, 140 mm, taille suisse 2, pour bois, plastique

Réf.: 4007220346051
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220346051
EAN / GTIN 4007220346051
Réf. fabricant 12552142
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Les râpes spéciales de PFERD TOOLS sont utilisées dans diverses applications par des professionnels issus des horizons les plus variés, pour l’usinage et la sculpture du bois, des plastiques, les reliefs, la réalisation de moules de fonderies et pour toutes les zones difficiles d’accès.
  • Les râpes aiguille sont parfaitement adaptées aux travaux sur les endroits difficiles d’accès, notamment sur les décorations, les modèles de fonderie, les sculptures et les plastiques.
  • Taille croisée pour un usinage de précision moyennement fin.

Caractéristique(s):

  • Type PFERD TOOLS: 2502
  • Forme: Demi-ronde
  • Taille: 2
  • Longueur métrique: 140 mm
  • Ø de la tige, métrique: 3 mm

Avantage(s):

  • Utilisation universelle sur un grand nombre de matériaux.
  • Formes optimisées en fonction des applications.

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Matières plastiques
    • Pierres tendres
    • Bois
    • Matériaux pouvant être usinés: Matières plastiques; Pierres tendres; Bois