Disque feutre mi-dur FKSC Ø 125x20 mm, alésage Ø 20 mm pour travaux de polissage universels

Réf.: 4007220297629
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Disques de polissage

Identification et classification

Référence article 4007220297629
EAN / GTIN 4007220297629
Réf. fabricant 44367220
Article hors catalogue L51100 401
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Exécution:

  • M (moyenne)

Description:

Les disques feutre sont principalement utilisés sur leur pourtour. Ils s'utilisent principalement pour le polissage miroir.

Caractéristique(s):

  • Tr/min, max.: 4900 RPM
  • Tr/min, opt., de: 750 RPM
  • Tr/min, opt., jusqu’à: 1500 RPM
  • Forme: Disque
  • Exécution: M (moyenne)
  • Largeur métrique: 20 mm
  • Ø d’alésage: 20 mm
  • Ø extérieur, métrique: 125 mm

Avantage(s):

  • Stabilité géométrique exacte grâce à leur dureté.
  • Profil librement ajustable pour une utilisation même sur les outils aux géométries complexes.

Utilisation:

  • Recommandations d'utilisation: Utiliser des pâtes à polir diamant ou briques de pâte à polir. Utilisez un outil de polissage neuf lorsque vous changez de pâte à polir.
  • Tâches d’usinage: Polissage
  • Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite

Matière(s):

  • Matériaux pouvant être usinés:
    • Aluminium
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC)
    • Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Aciers d’une dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titane
    • Alliages de titane
    • Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Laiton; Bronze; Acier moulé; Alliages à base de cobalt; Cuivre; Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres (PRFV, PRFC); Aciers trempés, traités d'une dureté supérieure à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Acier inoxydable (INOX); Aciers d’une dureté > 54 HRC; Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC); Thermoplastiques; Titane; Alliages de titane

Livraison:

  • Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.

Remarque(s):

  • Pour des raisons de sécurité, ne jamais dépasser la vitesse maximale admissible.

Produits adaptés