Meuleuse droite pneumatique PG 3/250 S 25 000 tr/min / 225 W

Réf.: 4007220286340
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Alimentation électrique Fonctionnant à l'air comprimé
Type de produit Meuleuses droites

Identification et classification

Référence article 4007220286340
EAN / GTIN 4007220286340
Réf. fabricant 80107060
Article hors catalogue L51700 135
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

La machine est équipée d'une fixation porte-pince pour outils sur tige. L'échappement d'air se trouve à l'avant. La machine est équipée d'un régulateur centrifuge intégré. La machine pneumatique doit être utilisée avec de l'huile. Flexible d'alimentation de 3 m avec raccord fileté 1/4″ extérieur et douille à emboîter à filetage (STGI), pince de serrage 6 mm, 2 clés de serrage. La machine pneumatique avec vanne coulissante séduit par sa compacité.

Caractéristique(s):

  • Pression de service: 6.3 bar
  • Puissance: 225 Watt
  • Vitesse de rotation: 25000 RPM
  • Groupe de pinces de serrage: 5
  • Type de gâchette: À coulisse
  • Largeur métrique: 32 mm
  • Consommation d’air, à vide: 0.21 m³/min
  • Consommation d’air, sous charge: 0.49 m³/min
  • Pince de serrage Ø comprise [mm]: 6 mm
  • Longueur métrique: 162 mm
  • Nombre de gouttes d’huile [min]: 3 Tropfen
  • Poids net: 0.37 kg
  • ø intérieur flexible d'alimentation: 8.5 mm
  • Échappement d'air: Avant
  • Hauteur: 32 mm

Avantage(s):

  • Grâce à l'échappement d'air vers l'avant, la matière enlevée est soufflée vers l'avant.
  • Convient parfaitement aux outils sur tige recommandés grâce au porte-pince.
  • Le régulateur centrifuge intégré permet de garantir une vitesse de rotation constante lors de l'usinage.
  • La forme compacte améliore l'accès aux endroits difficiles.
  • La machine en version à vanne coulissante convient aux utilisations de longue durée.

Remarque(s):

  • La machine doit être utilisée avec le nombre de gouttes d'huile prescrit afin d'éviter une panne prématurée.