Description:
La vaste palette de la gamme performance SG offre une solution d'outillage performante pour chaque application et chaque matériau. Les outils de la gamme performance SG procurent un résultat de travail optimal parallèlement à une rentabilité maximale. PFERD TOOLS propose de petits disques à tronçonner pour meuleuses droites de différentes dimensions. Les disques à tronçonner universels conviennent pour le tronçonnage de l’acier, de l’acier inoxydable (INOX), de la fonte, de l’aluminium et d’autres matériaux. Disque à tronçonner universel avec performance de tronçonnage remarquable et durée de vie maximale pour utilisation sur meuleuses droites. Les ouvriers du monde entier font confiance au cheval bleu et choisissent les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS. La gamme PFERD TOOLS propose une vaste palette de disques à tronçonner minces. Quelle que soit l’application, elle vous permet de trouver la solution d’outillage adaptée combinant ergonomie optimisée, efficacité et niveau maximal de sécurité. Les disques à tronçonner minces de PFERD TOOLS se distinguent par la composition spéciale de leur liant. Un travail intensif de recherche et de développement et sa mise en œuvre ciblée dans des usines ultramodernes sont garants des normes de qualité et de sécurité élevées des produits PFERD TOOLS.
Caractéristique(s):
- Tr/min, max.: 21800 RPM
- Forme: EHT / 41 / T1
- Largeur métrique: 1 mm
- Ø d’alésage: 10 mm
- Abrasif: Corindon A
- Ø extérieur, métrique: 70 mm
Avantage(s):
- Idéal pour les zones difficiles d'accès.
- Disque à tronçonner universel convenant à de nombreux matériaux.
- Cadence de travail rapide grâce à une capacité de tronçonnage élevée.
- Rentabilité maximale grâce à une durée de vie extrême.
Utilisation:
- Tâches d’usinage: Tronçonnage de profilés; Tronçonnage de tôles; Tronçonnage de matériaux pleins; Réalisation d'ouvertures
- Types de machine motrice: Machine à transmission flexible; Meuleuse droite
Matière(s):
- Matériaux pouvant être usinés:
- Aluminium
- Fonte
- Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy)
- Superalliages à base de nickel ou de titane
- Autres métaux non ferreux
- Acier inoxydable (INOX)
- Acier
- Matériaux pouvant être usinés: Aluminium; Fonte; Alliages à base de nickel (par ex. Inconell et Hasteloy); Superalliages à base de nickel ou de titane; Autres métaux non ferreux; Acier inoxydable (INOX); Acier
Livraison:
- Le porte-outil approprié doit être commandé séparément.
Remarque(s):
- Tenir compte de la vitesse de rotation maximale du disque à tronçonner et du porte-outil – la plus faible est déterminante.