PFERD TOOLS Feuille abrasive papier universel corindon 230x280 mm BP ECO AC A80 avec revêtement antiadhésif

Réf.: 4007220158166
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 50 Unité
  • Etapes de la commande : 50 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4007220158166
EAN / GTIN 4007220158166
Réf. fabricant 45015242
Fabricant/personne responsable August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Description

Description:

  • Le revêtement de stéarate est un revêtement antiadhésif (AC) qui empêche le colmatage du matériau en feuille.
  • Le modèle Eco AC avec corindon A est une alternative économique pour les travaux de meulage universels dans l’industrie et l’artisanat.
  • Matériau en feuille le papier correspond à ISO 21948.
  • Le granulométrie 80 est livré dans les pièces conditionnement 50.

Caractéristique(s):

  • largeur métrique: 230 mm
  • abrasif: Corindon A.
  • Longueur métrique: 280 mm
  • Granulométrie: 80

Avantage(s):

  • Haute performance de broyage grâce à une très bonne adhérence du grain.
  • Le revêtement anti-adhésif (AC) empêche le colmatage avec une faible usure.
  • Haute résistance à la déchirure avec une qualité optimale.

Utilisation:

  • Recommandations d’application: Si nécessaire, déchirez jusqu’à la cote requise.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Mise en scène de ponçage fin; Rugueux; Usinage de surfaces planes
  • Types d’entraînement: Insertion manuelle

Matière(s):

  • Matériaux usinables:
    • Aluminium
    • Fonte malléable
    • Laiton
    • Bronze
    • Acier moulé
    • Alliages à base de cobalt
    • Cuivre
    • Thermodurcissables renforcés de fibres (GRP, CFRP)
    • Fonte grise/nodulaire (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Aciers trempés, trempés au-dessus de 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Alliages à base de nickel (p. ex. Inconell et Hasteloy)
    • Acier inoxydable (INOX)
    • Matériaux en acier avec un dureté > 54 HRC
    • Aciers jusqu’à 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Thermoplastiques
    • Titan
    • Alliages de titane
    • Zinc

Recommandation(s):

  • Recommandations d'utilisation: Si nécessaire, déchirer pour obtenir les dimensions requises.
  • Tâches d’usinage: Nettoyage; Ponçage de finition étape par étape; Grainage; Usinage des surfaces
  • Types de machine motrice: À usage manuel